750264 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319589 750264 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319589

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)銀色 注文コード54319589 品番750264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)185 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部泡入りガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 色(本体)銀色 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする