750280 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1784 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319765

 

750280 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1784 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319765
750280 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1784 BU LE 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54319765

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1784 BU LE 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
色(本体)銀色
内容量1台注文コード54319765品番750280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)110高さ(mm)190奥行(mm)175消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス仕上真鍮クローム仕上げ色(本体)銀色電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする