700480 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1771 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320018

 

700480 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1771 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320018
700480 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1771 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320018

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1771 BU 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)金色
内容量1台注文コード54320018品番700480
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
泡ガラスを採用したスモールサイズのポーチライト。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスが、レトロな雰囲気を演出してくれます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)185奥行(mm)190消費電力(W)40口金E17ガラス部泡入りガラス仕上真鍮磨き仕上げ色(本体)金色電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする