700233 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320639 700233 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320639

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320639 品番 700233
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
室内使用においては、ほとんど変化は、ありません。
くもりガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長。
もちろん室内での使用も可能。

消費電力(W)5 材質真鍮 仕上真鍮古色仕上げ ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172 色(本体)古色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする