SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(65)PNP出力
出力
PNP
オプション
(L)コネクタ付リード線・(A)AR/AWシリーズ取付用キット
注文コード
54320716
品番
ISE35-R-65-MLA
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・出力・オプション
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
リード線取出方法
(R)配線上取出し
出力仕様
(65)PNP出力
表示単位
(M)SI単位固定
オプション
(L)コネクタ付リード線・(A)AR/AWシリーズ取付用キット
付属品
コネクタ付リード線(2m)、アダプタ、ロックピン、Oリング(1個)、取付ねじ(2本)
仕様
PNP出力/配線上取出し
型式
ARP20(K)・ARP30(K)・ARP40(K)
出力
PNP
取出方向
配線上取出し
CADデータダウンロード