750517 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320745 750517 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320745

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320745 品番 750517
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。
表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

消費電力(W)1.4 材質真鍮 仕上真鍮ブラック仕上げ ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 口金内蔵LED 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)130 高さ(mm)124 奥行(mm)172 色(本体)黒色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする