700683 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320754 700683 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320754

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320754 品番 700683
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。
照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮古色仕上げ 色(本体)古色 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする