700236 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320946 700236 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320946

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320946 品番 700236
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 質量(kg)約1.9 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)5 口金E26 使用電圧(V)100 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮磨き仕上げ 色(本体)金色 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする