750363 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321138 750363 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321138

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54321138 品番 750363
参考基準価格(税別)¥53,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

消費電力(W)5 材質真鍮 仕上真鍮磨き仕上げ ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 色(本体)金色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする