750367 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321174 750367 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321174

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)古白色 注文コード54321174 品番750367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

消費電力(W)5 材質真鍮 仕上真鍮古白色仕上げ ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 色(本体)古白色
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする