700337 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321323 700337 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321323

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54321323 品番 700337
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 質量(kg)約1.9 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮古色仕上げ 色(本体)古色 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする