750338 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321436 750338 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321436

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54321436 品番 750338
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。
小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 質量(kg)約2 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮ブラック仕上げ 色(本体)黒色 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする