GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 玄関まわり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の インターホン・ドアホン・チャイム
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の チャイム
真鍮ベル 壁付け メープルBS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54321594
品番
650424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
メープルの葉をあしらったナチュラルな雰囲気の真鍮製のベルです。お庭のアクセントにいかがでしょうか。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×20 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97×140×148
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。