700662 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321987 700662 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321987

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54321987 品番 700662
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

屋外対応の真鍮製ペンダントライトです。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライト。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。
真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
電球はE26白熱電球を使用し、十分な明るさです。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 質量(kg)約2.3 黒色 高さ(mm)210 奥行(mm)106 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 仕上真鍮ブラック仕上げ 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする