曜日別特売
700713 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322075

 

700713 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322075
700713 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322075

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台古色サイズS注文コード54322075品番700713
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。
こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮古色サイズS高さ(mm)127仕上真鍮古色仕上げ台座径(Φmm)120
注意
※筒部と照明部は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする