曜日別特売
700714 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322084

 

700714 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322084
700714 真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322084

真鍮ポールオプション BH1000MINI・SLIMシリーズ用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台古色サイズM注文コード54322084品番700714
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

エクステリアライトBH1000mini・BH1000slim用のポール。
こちらの商品とBH1000mini又はBH1000slimを組み合わせて、ガーデンやアプローチに設置するエントランスライトとしてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮古色サイズM高さ(mm)274仕上真鍮古色仕上げ台座径(Φmm)120
注意
※筒部と照明部は別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする