曜日別特売
700704 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322267

 

700704 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322267
700704 真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322267

真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台古色サイズS注文コード54322267品番700704
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古色仕上真鍮古色仕上げ台座径(Φmm)170高さ(mm)127サイズS付属品取付ビス
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする