GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色
古白色
サイズ
SS
注文コード
54322364
品番
750144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,800
この商品は
色・サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
古白色
仕上
真鍮古白色仕上げ
台座径(Φmm)
170
高さ(mm)
39
サイズ
SS
付属品
取付ビス
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。