GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ポールオプション BH1000シリーズ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
銀色
サイズ
M
注文コード
54322486
品番
750156
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアライトBH1000・BH1012用のポール。
こちらの商品とBH1000シリーズ又はBH1012シリーズを組み合わせてお使いください。
用途
アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
銀色
仕上
真鍮クローム仕上げ
台座径(Φmm)
170
高さ(mm)
274
サイズ
M
付属品
取付ビス
注意
※筒部と照明部は別売りのオプション販売となります。