670050 真鍮丸窓ミラー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322888 670050 真鍮丸窓ミラー GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54322888

真鍮丸窓ミラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54322888 品番670050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

船舶の丸窓をモチーフにしたインテリア用真鍮製のミラーです。
真鍮の深い味わいと、マリンイメージのデザインがほどよくマッチした商品です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 3Pマル頭) 材質真鍮 金色 直径(Φmm)292 奥行(mm)56 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする