- トイレの消臭力スプレー エステー 54323143

トイレの消臭力スプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(330mL) 注文コード54323143 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2〜3回スプレーで約1〜1.5ヵ月使用できます。

使用場所トイレ 香りグロッシーブーケ 商品タイプ本体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54323159
2023-11-01
用途:
トイレの後
理容パームツリー 様 (サービス業)

匂いもあまりきつくなく、しっかりと消臭もするのでリピートしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする