消臭力プラグタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード54323238 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

シリーズ消臭力 香りナチュラルソープの香り 危険等級V アズワン品番64-3417-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状水溶性 商品タイプつけかえ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54323229
2020-10-22
用途:
ガレージの中での喫煙等の消臭
有限会社甲新家屋解体 様 (建設業・工事業)

沖型の芳香剤と違って、部屋に入ったとたんに良い香りが漂います。
グリーンのランプが魅力的な光を醸し出しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする