消臭力 自動でシュパッと

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(39mL×2個) 注文コード54323256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

シリーズ消臭力 香りフィンランドリーフの香り 危険等級U アズワン品番64-3417-07 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0152L 危険物の性状非水溶性 商品タイプつけかえ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
トイレで使用

この香り好きなのに、もうほかの通販サイトでは売ってないんですよね。
残念です。
可能な限りリピいたします!

対象商品:
54323256
2024-04-03
用途:
会社の事務所
製造業

とてもいい香りで重宝しています。
入口に置いているので出入りが多いと消耗は早いですが…

対象商品:
54323256
2022-06-07
用途:
玄関フロアー用

同じエステーの消臭力プラグと比較使用しています。2個入りはお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする