- お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステー 54323335

お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード54323335 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りがスティックから広がります。
液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。
香りは通常約1〜2ヶ月持続します。(スティック6本の場合)

香りモダンエレガンス 商品タイプ詰替用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする