ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350mL) 注文コード 54326293 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

身のまわりの排泄臭が気になる所にスプレーするだけで、排泄臭を利用し、快適グリーンの香りを作り出して消臭する、快適化消臭剤。
●排泄臭を香りの成分として利用し、快適な香りを作り出して消臭する、ごまかさない快適化消臭剤です。除菌もできます。
●排泄臭が気になる所にスプレーするだけです。
●排泄臭が発生しがちなベッドまわりや衣類にぴったりです。
(1)排泄臭が気になるところにスプレー
(2)デオマジックと排泄臭が出会って、一緒になって、快適フローラルの香りに変身。
●99.9%除菌※全ての菌を除菌するわけではありません。
●肌刺激テスト済み※全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。
●快適フローラルの香り
●有効成分デオマジックは、シキボウ株式会社が開発。実際にある悪臭(排泄臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【品名・用途】衣類・布製品・空間用芳香消臭剤
【内容量】350mL(スプレー約480回)

使用方法
【ボトルへのつめかえ方】
(1)袋を切る
●袋上部の切り口を矢印の方向へ切り取ってください。※袋を強く持って切ると内容液が飛び出ることがありますのでご注意ください。
(2)ボトルに注ぐ
●片手で袋の中央あたりを持ち、もう片方の手でボトルをささえます。
●そそぎ口からボトルに全量をゆっくり注ぎ入れてください。
※他の製品と混ざらないようにしてください。
※必ず「ヘルパータスケ良い香りに変える消臭スプレー快適フローラルの香り」のボトルにつめかえてください。
【ボトルの使い方】
(1)先端口のキャップをまわして、「出」にする。
(2)空間や対象物から20cmから30cm離してスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわし「閉」にして立てて保管する。
●スプレー回数で香りを調整する。
●初めて使用する場合は、少量から試す。
●除菌用法の場合、対象表面の汚れを取り除いた後、十分に濡れる程度スプレーする。
【使用可能対象】空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部
※スプレー後は十分に乾燥させる。
香り快適フローラルの香り 用途衣類・布製品・空間用芳香消臭剤 成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、エタノール、水 容量350mL シリーズヘルパータスケ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×215×60 使用場所空間、衣類、寝具(布団・ベッド・枕)、カーペット・畳、布製ソファ・クッション、ポータブルトイレ・ゴミ箱・おむつポットなどの内部 商品タイプ詰替用
注意
※本品は飲めない。誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※人やペット等に向けてスプレーしない。
※色落ち、シミの心配のあるものは、あらかじめ目立たない所で試す。1ヵ所に集中してスプレーしない。(色の濃い布等は、色によっては変色するおそれがある。)
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、和装品、フローリング・ビニール床、木製品、家具、電化製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。
※他の薬品類と併用しない。
※高温・直射日光、火気や凍結を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない所で使用、保管する。
【応急処置】
※皮膚についたり、目に入った場合は、すぐに水で十分に洗い流す。
※誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませる。
※使用中、気分が悪くなった場合は、換気をし、使用を中止する。
※異常がある場合は、本品を持参し医師に相談する。

商品説明動画

ヘルパータスケ 良い香りに変える 消臭スプレー 快適フローラルの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
ペットのトイレ掃除

猫トイレの処理の際、ゴミ袋にワンプッシュで臭いを軽減してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする