- モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318 - モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318 - モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318 - モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318 - モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318 - モンダミン プレミアムケア ストロングミント アース製薬 54326318

モンダミン プレミアムケア ストロングミント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1080mL) 注文コード54326318 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「ハードで爽快ストロングミントタイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
刺激の強いプレミアムストロングミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
アルコール配合
【医薬部外品・洗口液】
すすぐだけで、むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快の効果と、殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感が長続きする、オールインワン。ハードで爽快ストロングミントタイプ。

成分【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムストロングミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【湿潤剤】濃グリセリン【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号※アルコール配合 タイプ強刺激 シリーズモンダミン 使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番64-3417-56 香味刺激の強いプレミアムストロングミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54326318 - 57341938 4901080312112 モンダミン プレミアムケア ブラックミント アース製薬 モンダミン プレミアムケア ブラックミント アース製薬 1本(1000mL) 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54326318
2022-01-27
用途:
口内洗浄
サービス業

愛用しています。歯ブラシでは磨き難い場所の汚れ落としに。ストロングミントなので強烈な刺激だが、オールインワンという記載に惹かれ、食後の下向きブクブクうがい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする