曜日別特売
KY1623 伽羅 ラウンドボール ミヤザキ食器 54329468

伽羅 ラウンドボール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
直径(Φmm)160
高さ(mm)90
内容量1枚注文コード54329468品番KY1623
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ボウル直径(Φmm)160高さ(mm)90材質ボーンチャイナ電子レンジ食器洗浄機寸法(外径×高さ)(mm)160×90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: スープや味噌汁

裏に、「加羅」と筆文字っぽく印刷してあって、かなりがっかりした。横縞が思ったより控えめで、そこはホッとした。軽め、薄めで使い良かったが、3カ月使用したところで不注意で割ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする