SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
汎用圧力スイッチ ISG11
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54332415
品番
ISG111-031-Q
参考基準価格(税別)
¥19,090
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
仕様
(1)応差目盛板付
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(1)0.02〜0.3
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(1)開放型(IP40相当)
CE-対応品
(-Q)対応品
CADデータダウンロード