SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
汎用圧力スイッチ ISG22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)R3/8
材質(接液部)
(1)SUS316
注文コード
54332503
品番
ISG221-030-Q
参考基準価格(税別)
¥19,420
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・防滴型
管接続口径
(03)R3/8
接点構成
(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)
(2)0.05〜0.7
単位
【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)
(1)SUS316
防水仕様
(2)防滴型(IP44相当)
CE-対応品
(-Q)対応品
CADデータダウンロード