アイネット
アイネットの ロープ、ヒモ
アイネットの PEひも・平テープ
PE平テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m)
注文コード
54336163
品番
IH-105-438W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ポリエチレン製のテープ状の荷造り・結束紐。巻き取り形状が平巻きのタイプです。対候性が良好です。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
500
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
約450
用途
一般荷づくり・梱包に。運動会などの応援用のポンポン作りにも。