- テープカッタースチール製 折込み機能付き モノタロウ 54336249 - テープカッタースチール製 折込み機能付き モノタロウ 54336249 - テープカッタースチール製 折込み機能付き モノタロウ 54336249

テープカッタースチール製 折込み機能付き

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54336249 品番-
在庫数量:残り55点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テープ貼り付け時に、テープ長手方向に4mm程度つまみを自動的に作成するので、開封時の作業効率がアップします。

適合テープ幅(mm)(折返し幅)4 適合テープ外径(Φmm)105以下 適合テープ芯内径(Φmm)76 材質スチール 用途OPPテープ用。梱包用途に。連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。 仕様3インチ(76mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 幅(mm)180 高さ(mm)98 質量(g)245 奥行(mm)60 テープ幅(mm)(折返し幅)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×98 最大テープ幅(mm)48 折幅(mm)約4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※カッター部は先端が鋭利になっておりますので使用の際はご注意ください。※テープは別売です。

商品説明動画

テープカッタースチール製 折込み機能付き.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54336249
2024-06-19
用途:
宅配物の梱包

使っていれば、こなれてくるのかもしれないが使用中にテープがホルダーから外れてしまう事が有る。その以外の点に不満は無く、全体的な作りは良いと思います。

対象商品:
54336249
2024-07-24
用途:
倉庫内で荷の梱包作業時
運輸・通信業

使いやすいです。プラスチックと異なり落下させても破損の心配はありません。

対象商品:
54336249
2022-10-21
用途:
一時的なテープ貼り
サービス業

後で剥がすことが前提のテープ貼りに便利です。
これまでは端の接着面を内側に曲げて耳を作っていましたが、この折込機能付きのテープならすべての面に自動で耳が付いているので楽に貼れます。

輸送時の外側梱包では剥がれる可能性が心配なので使用していません。
通常のテープカッターとこちらを用途に分けて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54336249
2022-07-07
用途:
客先へ納品する梱包箱
製造業

端っこ(短い辺)が自動で折れるものを探していたのですが、それは見つけられず、長辺を折込むという発想があったのかと驚きながらこちらを購入しました。
想像していたより面積が小さめで貼付に影響ありませんでした。

対象商品:
54336249
2020-11-05
用途:
小包梱包

とても使いやすいと思います。以前の物は極めて簡単な作りでテープが直ぐに元へ戻ってしまい何度も使えるように手間取っていましたがこれがかなり解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
替刃の取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、替刃のみの取り扱いはございません。
2024-01-12
質問:
布テープも使用できますか。
回答:
布テープの使用を想定した商品ではございません。
2024-01-12
質問:
テープの厚みは何mmまで使用可能ですか。
回答:
厚み0.2mm未満のテープであればご使用可能です。
2024-01-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする