BERGQUIST
ウルトラソフト放熱シート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1枚
1セット(10枚)
厚さ(mm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3.17
4
5
6.35
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
54338699
品番
GPVOUS-0.040-01-0816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途
パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコン
長さ(mm)
406
幅(mm)
203
厚さ(mm)
1
硬度
5(ASTMD2240)
難燃性
V-0(UL94)
熱伝導率(W/mk)
1
危険物の類別
非危険物