GPVOUS-0.250-00-0816 ウルトラソフト放熱シート BERGQUIST 54338769

GPVOUS-0.250-00-0816 ウルトラソフト放熱シート BERGQUIST 54338769
GPVOUS-0.250-00-0816 ウルトラソフト放熱シート BERGQUIST 54338769

ウルトラソフト放熱シート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
厚さ(mm)6.35
内容量1セット(10枚)注文コード54338769品番GPVOUS-0.250-00-0816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。

用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203厚さ(mm)6.35硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする