佐藤特殊製油
佐藤特殊製油の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
佐藤特殊製油の 潤滑スプレー
高温用潤滑スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(420mL×6本)
注文コード
54338787
品番
ハイサーモスプレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐熱性合成油(ポリオールエステル油)に酸化防止剤、摩耗防止剤などの添加剤を配合した、高温用潤滑スプレーです。
高温での熱安定性、潤滑性、耐摩耗性に極めて優れています。
使用温度(℃)
150〜300
用途
高温使用時の潤滑、摩耗、焼き付け防止、動力削減等
色
無色透明
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-60〜80
主成分
ポリアルファオレフィン・噴射剤(液化石油ガス)
臭気
無し
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1.8L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性