バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 54338893 品番 BPRHK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。

材質HDPE/バイオマスプラ 幅(mm)180 厚さ(mm)0.011 半透明 高さ(mm)380 タイプブロック有/薄手 サイズ(号)30 マチ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする