バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 54338945 品番 BPRS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。

材質HDPE/バイオマスプラ 幅(mm)150 厚さ(mm)0.013 乳白色 高さ(mm)310 タイプブロック有/厚手 サイズ(号)25 マチ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54338954
2024-07-30
用途:
買い物用に持ち歩いています。

買い物をするときに数枚をカバンに入れて使用しています。
大きさが丁度良いです。
何度か使用したのちは、ゴミを入れて処分しています。

対象商品:
54338945
2023-03-05
用途:
ゴミ収集

思っていたもので,大きさがちょうどよい.満足しています.

2023-02-07
用途:
レジ袋として
卸売・小売業

他の方がレビューにバイオマス100だから安心して使えるみたいなことをおっしゃられてますが、おそらくバイオマス25だと思います。
購入時には十分確認してからにしてくださいね。

対象商品:
54338979
2020-09-13
用途:
家事時
卸売・小売業

すべてのレジ袋が有料になりエコバックを使うようになったが、今までどうりごみ箱や生ごみを処理するのに購入。
これはバイオマス100なので、気持ちよく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする