曜日別特売
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954

BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954
BPRS-30 バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 54338954

バイオマスプラスチック配合レジ袋 厚手 乳白 ブロック有

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)30
幅(mm)180
高さ(mm)380
厚さ(mm)0.014
内容量1冊(100枚)注文コード54338954品番BPRS-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。

材質HDPE/バイオマスプラ幅(mm)180厚さ(mm)0.014乳白色高さ(mm)380タイプブロック有/厚手サイズ(号)30マチ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54338954
2024-07-30
用途: 買い物用に持ち歩いています。

買い物をするときに数枚をカバンに入れて使用しています。
大きさが丁度良いです。
何度か使用したのちは、ゴミを入れて処分しています。

対象商品 : 54338945
2023-03-05
用途: ゴミ収集

思っていたもので,大きさがちょうどよい.満足しています.

2023-02-07
用途: レジ袋として
卸売・小売業

他の方がレビューにバイオマス100だから安心して使えるみたいなことをおっしゃられてますが、おそらくバイオマス25だと思います。
購入時には十分確認してからにしてくださいね。

対象商品 : 54338979
2020-09-13
用途: 家事時
卸売・小売業

すべてのレジ袋が有料になりエコバックを使うようになったが、今までどうりごみ箱や生ごみを処理するのに購入。
これはバイオマス100なので、気持ちよく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする