バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 54339067 品番 BPRL-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマス・エコ袋のバイオマス原料含有率は25%以上です。

材質HDPE/バイオマスプラ 幅(mm)220 厚さ(mm)0.014 乳白色 サイズ 高さ(mm)350 タイプ手提げ マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54339067
2022-12-07
用途:
商品を入れる
有限会社ひのや 様 (飲食業)

安値なのに、しっかりしています。
いつも利用しています!

対象商品:
54339076
2021-05-13
用途:
お持ち帰り用
飲食業

お好み屋をしています。丸パックがちょうどまっすぐに入るため便利です。お持ち帰り用に使用しています。

対象商品:
54339067
2020-11-19
用途:
店舗にてテイクアウト用に使用
飲食業

普通に使うには問題ないが、かなり薄手のぺらぺら袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする