曜日別特売
BPRL-18 バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 サンキョウプラテック 54339085

BPRL-18 バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 サンキョウプラテック 54339085
BPRL-18 バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 サンキョウプラテック 54339085
BPRL-18 バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 サンキョウプラテック 54339085
BPRL-18 バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋 サンキョウプラテック 54339085

バイオマスプラスチック配合お弁当用手提げ袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)330
高さ(mm)400
サイズ特大
マチ(mm)170
内容量1冊(100枚)注文コード54339085品番BPRL-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマス・エコ袋のバイオマス原料含有率は25%以上です。

材質HDPE/バイオマスプラ幅(mm)330厚さ(mm)0.014乳白色サイズ特大高さ(mm)400タイプ手提げマチ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54339067
2022-12-07
用途: 商品を入れる
有限会社ひのや飲食業

安値なのに、しっかりしています。
いつも利用しています!

対象商品 : 54339076
2021-05-13
用途: お持ち帰り用
飲食業

お好み屋をしています。丸パックがちょうどまっすぐに入るため便利です。お持ち帰り用に使用しています。

対象商品 : 54339067
2020-11-19
用途: 店舗にてテイクアウト用に使用
飲食業

普通に使うには問題ないが、かなり薄手のぺらぺら袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする