コードレスバリアフリーパンチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54339094 品番ISK-BP20LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥445,000

クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。
36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。
ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。
モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。
1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)12.8(バッテリー含む) 用途狭い場所での鋼材への穴あけに 付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル トラスコ品番200-1485 ストローク(mm)18 フトコロ(mm)50 最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54339094 ISK-BP20LF 64331558 ISK-BP20F バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機) バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機) 1台 249,800 税込274,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする