ルミコントロールセット ML-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54339295 品番ML-3
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

送信機と受信機で1組。
受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。
チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。
送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。
送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)

質量(g)
約40(送信機)
約51(受信機)(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
送信機:約117×22×30
受信機:約50×36×47
対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする