プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54339663 品番TCW-950ML2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり!
肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。

種類冷却スプレー 内容量(mL)950 主成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン 香りシトラスミント 仕様プロ仕様猛暑対策、冷感持続90分、柿タンニン消臭効果 用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54339663
2021-07-29
用途:
仕事前にワンプッシュ!
その他業種

熱中症対策として購入し、出勤前にTシャツにワンプッシュしてます。類似商品が色々有りますが、他商品と比べると、持続性が有るように感じます。
またひとまわり大きい容量は有難いですね。あと詰め替え用が販売されないのでしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
54339663
2021-06-18
用途:
現場で!
株式会社富士消毒 様

社員に持たせてます。熱中症リスク軽減のためにです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする