TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 溝付角型取手(P=238)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54339679
品番
A-1042-E-2
販売価格(税込)
¥2,660
販売価格(税別)
¥
2,418
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
365
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
245
寸法L2(mm)
8
寸法P(mm)
238
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
696