L型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54339688 品番 A-106-1
販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080
材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤、大型キュービクル、制御盤 付属品大ナット、ビスセット、キー2本 質量(g)620 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする