TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の スターノブ(ファイブノブ)
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54339697
品番
A-1099-P-2
販売価格(税込)
¥2,515
販売価格(税別)
¥
2,286
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
916
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
17
寸法L2(mm)
17
寸法d(Φmm)
10
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4569