TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
インジケーター付防水ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54339785
品番
A-1140-SF-1-1♯200
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
60
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
6.5
寸法H3(mm)
35
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
26.5
寸法L(mm)
152.5
寸法P1(mm)
40
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
16
寸法d(Φmm)
8
寸法□W3(mm)
10
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)
615
最大適合板厚(mm)
7.5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4666