※寸法図

ステンレス トリガー付防水ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)152 注文コード54339794 品番A-1140-W-2-2
販売価格(税込) ¥16,207
販売価格(税別)
14,734
この商品は鍵・寸法L・寸法L1など5種類から選べます 他の種類を見る

トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型

用途
高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
屋外キュービクル・配分電盤
寸法L(mm)152 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)505 最大適合板厚(mm)8.8 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード1725

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする