TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
注文コード
54339828
品番
A-1236-4-TMP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
販売価格(税込)
¥8,954
販売価格(税別)
¥
8,140
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法P・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
450
寸法P1(mm)
418
寸法P2(mm)
368
用途
厨房機器・車両
質量(g)
520
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット・パイプ/電解研磨(TMP)、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
4603