TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス取手(電解研磨)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
注文コード
54339855
品番
A-1236-7-TMP
販売価格(税込)
¥11,319
販売価格(税別)
¥
10,290
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法P・寸法D1
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
700
寸法P1(mm)
668
寸法P2(mm)
618
用途
厨房機器・車両
質量(g)
710
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(パイプ)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ブラケット・パイプ/電解研磨(TMP)、キャップ/クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード
4606