TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス ハッチクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54339873
品番
A-1325-2
販売価格(税込)
¥24,384
販売価格(税別)
¥
22,167
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
寸法L(mm)
54
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
船舶用ハッチ
質量(g)
1030
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
2092